カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • ホンダ(6)
  • Baumer(4)
  • マックス[手袋](4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • エス・ケーシンカイ(2)
  • Vesrah(2)
  • HKS(2)
  • Modes(2)
  • アイセル(1)
  • アズワン(1)
  • 岡崎精工(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • CKD(1)
  • SK(新潟精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt85」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白金デジタル温度計 マザーツール

    白金デジタル温度計

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
    付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル質量(g)約150測定範囲(℃)-100.0~400.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)分解能0.1℃センサー寸法(mm)Φ3.0×100保護等級IPX5(防噴流型)機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)電池単3電池×2サンプリング約0.5秒使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内設置方式ハンディタイプ保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)液晶表示LCD 文字高18mm温度表示方式デジタル
  • 白金デジタル温度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    白金デジタル温度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷
    IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
    仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100.0~400.0アズワン品番61-8513-71-56校正証明書一般校正(英語)
  • 白金デジタル温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    白金デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    31,980税込35,178
    1個
    11日以内出荷
    IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
    仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100.0~400.0アズワン品番61-8513-71-57校正証明書一般校正(中国語)
  • MT851用 オプションケーブル マザーツール

    MT851用 オプションケーブル

    マザーツール
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    センサー白金測温抵抗体 Pt1000Ω(ClassA)