カテゴリ

  • 防犯用品(11)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • AUTONICS(オートニクス)(29)
  • SMC(26)
  • NORGREN(21)
  • スバル(20)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(13)
  • 三菱電機(12)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • MANSHIN(12)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • エフピコ(9)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • ARUBA(アルバ)(6)
  • TDK(5)
  • ホンダ(5)
  • THECUT(5)
  • イマダ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtd」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MTD-SD03FHD用壁面取付ブラケット マザーツール

    MTD-SD03FHD用壁面取付ブラケット

    マザーツール
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • MTW-INC300IRカメラ専用電源延長ケーブル MT-DCシリーズ マザーツール

    MTW-INC300IRカメラ専用電源延長ケーブル MT-DCシリーズ

    マザーツール
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    電源ケーブルの延長が可能
  • フルハイビジョンドーム型AHDカメラ マザーツール

    フルハイビジョンドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1台(130g)
    当日出荷
    レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
    付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー仕様WDR:D-WDR直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
  • 1.4メガピクセル高画質ドーム型AHDカメラ マザーツール

    1.4メガピクセル高画質ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
    付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル質量(g)約180電源DC12V 約150mAケーブル長(m)約0.3(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)112×87レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ有効画素数1305(H)×1049(V)機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDRその他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転視野角(水平)約81~23°ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC最低被写体照度(Lux)0.5
  • 5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール

    5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    屋外対応でコンパクトボディ。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。500万画素対応。500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
    付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBSケーブル長(m)約0.5(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76本体質量(g)約280レンズ3.6mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数2560(H) × 1920(V)機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒電源(DC-V)12±1(センタープラス)視野角水平約80° 垂直約60°動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RHS/N比75dB 以上 (AGC OFF)ホワイトバランス通常 / 高彩度露出補正光源制御 / 逆光補正端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約420mA最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)【赤外線】最長約25ダイナミックレンジWDRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
  • フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ マザーツール

    フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    28,980税込31,878
    1台(360g)
    4日以内出荷
    2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
    付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール仕様WDR:D-WDR電源(V)DC12±1(センタープラス)寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約360有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNR使用場所屋外対応シャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC防水性IP66(本体のみ)最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
  • SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ マザーツール

    SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能。高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ。屋内設置モデル。水平視野角約89°~29°。壁面取付。SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能。簡単設置で本格防犯。録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現。予約録画・動作検知録画に対応。パスワード設定・自動上書き録画機能。2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)。メニュー表示日本語対応
    付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール仕様D-WDR形状ドーム型形式ファイル:.AVI使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)最大約9電源DC12V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)157×129本体質量(g)約1140レンズ2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画記録媒体SDカード1~256GB(別売品)解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB未満(AGCオフ)フォーマット形式FAT32ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLCメモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約17イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製録画方式H.264SDカードフル:上書き/停止
  • 180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール

    180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    水平視野角約180°超広角撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。水平視野角180°の超広角レンズ搭載。本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能。1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載。有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能。(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)。防水規格IP66屋外設置可能。2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
    付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約1.3電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88本体質量(g)約353レンズ1.85mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:AUTOコントロールオートゲイン:AUTO視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)ホワイトバランスAUTOシャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)補正機能補正機能AUTO最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
  • 1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラ マザーツール

    1.4メガピクセル高画質ドーム型Day&NightAHDカメラ

    マザーツール
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
    付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル質量(g)約200電源DC12V 約400mAケーブル長(m)約0.3(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)112×87レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ有効画素数1305(H)×1049(V)機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDRその他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転視野角(水平)約81~23°ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC最低被写体照度(Lux)0.01照射距離(m)(赤外線)最長約20
  • 4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール

    4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    水平視野角約110°~45°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
    仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102本体質量(g)約640レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
  • ドームカメラ用ブラケットアタッチメント マザーツール

    ドームカメラ用ブラケットアタッチメント

    マザーツール
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    ドーム型カメラ用アタッチメント
    用途ドームカメラをブラケットに取り付けるためのアタッチメントです。材質ステンレス寸法(mm)約20.5(W)×114(L)×16(H)厚さ約3質量(g)約52適合ブラケットSD-211A/SD-205N/SD-224A/SD-224C/SD-224Dビスピッチ(mm)約63~97適合カメラMTD-I2424AHD(M5×15mm)、MTD-E716AHD(M4×10mm)、MTD-W308AHD(M4×15mm)、MTD-S01AHD(M4×15mm)、MTD-E6882AHD(M5×15mm)、MTD-H180AHD(M4×15mm)※()内:適合ネジ
防犯カメラカテゴリ