カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
「mtpoc-fb01」の検索結果

2メガピクセル防水バレット型POCカメラ
マザーツール¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約2.8電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)端子種別映像:BNC.J×1本体質量(g)約340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166レンズ2.8mm保護等級IP66(カメラ本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー視野角垂直:約54°、水平:約100°S/N比65dB未満ホワイトバランス自動/エリア自動シャッター速度(秒)1/30~1/100000ノイズリダクション2DNR使用環境湿度(%)95RH未満補正機能逆光:BLC/WDR/HLC最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影照射距離(m)赤外線:最長約25音声入力内蔵マイクイメージセンサー2MPCMOS電源側端子仕様DC12V×1
バレット型カメラ用ポール取付金具
マザーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷防犯カメラをポールに取付が可能。支柱や電柱などに簡単に設置可能用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。材質ステンレス幅(mm)ステンレスバンド:約20質量(g)約600寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm適合ポール径(Φmm)約60~350適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A