カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
「mtw-sd02fhd」の検索結果

MTW-SD02FHD用ロック金具
マザーツール¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減用途MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減材質ステンレス質量(g)約193寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×102×98
フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ
マザーツール¥69,980税込¥76,9781台欠品中SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト仕様WDR:D-WDR電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT記録媒体SDカード(1~256GB/別売)消費電流(mA)(最大)約700レンズサイズ(mm)2.8~12解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540視野角水平:約81~23°S/N比48dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNR使用場所屋外対応シャッタースピード1/30秒~1/60000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC防水性IP66(本体のみ)最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ