カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- Hirschmann Test & Measurement(1)
- JFEアドバンテック(1)
- LEC(レック)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MC.S.P(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TPP(80)
- Whatman(ワットマン)(14)
- エスコ(1)
- シグマ光機(7)
- 三菱ふそう(6)
- 共立電子産業(1)
- 明立精機(1)
- 昭和測器(2)
「p2cm-s」の検索結果

デジタル振動計
マザーツール¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から26日以内出荷SDカードに記録可能なデジタル振動計です。付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)