カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- SMC(3)
- オリエンタルモーター(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- elcometer(1)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
「psh smc」の検索結果

デジタル温湿度・露点計
マザーツール(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個欠品中温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃付属品電池、湿度プローブ、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点寸法(幅)60mm精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1