カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • A&D(エー・アンド・デイ)(26)
  • ダイヤトレンド(24)
  • EPSON(17)
  • SMC(6)
  • Yamato(大和製衡)(5)
  • ATEN(4)
  • エレコム(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • StarTech.com(3)
  • TRUSCO(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(2)
  • アズワン(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ケツト科学研究所(1)
  • コクヨ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r232c」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
    校正証明書一般校正(英語)
  • データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    付属品K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース仕様使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch・pT100Ω(最大2ch)、出力:SDカード・RS-232C・USB、メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)、本体寸法(mm)177×68×45質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)精度±(0.4%+1℃)、【K熱電対】(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)対応OSWindows(R)7分解能0.1、K熱電対(1000~1300)/1機能機能:データホールド・Max/Min表示アズワン品番1-1450-01-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付

    マザーツール
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    付属品K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース仕様使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch・pT100Ω(最大2ch)、出力:SDカード・RS-232C・USB、メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)、本体寸法(mm)177×68×45質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)精度±(0.4%+1℃)、【K熱電対】(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)対応OSWindows(R)7分解能0.1、K熱電対(1000~1300)/1機能機能:データホールド・Max/Min表示アズワン品番1-1450-01-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)