カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 佐藤計量器製作所(3)
- シンワ測定(2)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 長谷川電機工業(1)
- サンワダイレクト(1)
- RS PRO(1)
「raytek」の検索結果

非接触温度計
マザーツール(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から26日以内出荷放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約170.0(電池なし)電源単4型電池2本測定範囲(℃)-60~+760精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1