カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- KSフィルター(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- ミツビシ(1)
- 東日製作所(6)

ハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付
マザーツール¥20,980税込¥23,0781個11日以内出荷突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-57校正証明書一般校正(中国語)
ハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付
マザーツール¥20,980税込¥23,0781個11日以内出荷突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-56校正証明書一般校正(英語)
ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付
マザーツール¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-20校正証明書一般校正
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら