カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • 三木プーリ(21)
  • SMC(2)
  • Vesrah(2)
  • イスカル(1)
  • エレコム(1)
  • キングジム(1)
  • brembo(1)
  • THECUT(1)
  • ブラスト興業(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • キクチ科学研究所(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd9r」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
    校正証明書一般校正(英語)
  • データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-1450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付

    マザーツール
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-1450-01-56校正証明書一般校正(英語)