カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(1)
- スバル(9)
- ダイハツ(2)
- Modes(2)
- エーモン(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
「su003-02971」の検索結果

ブレーキフルードテスタ
マザーツール¥8,098税込¥8,9081個当日出荷フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。