カテゴリ
- 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- DURAN(4)
- 冨士電線(東京)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- IDECH(アイデック)(3)
- AXYGEN(2)
- brother(ブラザー)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- メトカル(1)
- 野田スクリーン(1)
- アイネックス(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- Clock Work Tea Party(1)
- LABTAS+(ラボタス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tpch」の検索結果

5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型IPカメラ
マザーツール¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ質量(g)約1100電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2Aケーブル長(m)約0.3消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2レンズ2,7mm~13.5mm F1.5保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.0009照射距離(m)【赤外線】最長約60フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefoxイメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
4倍電動ズームレンズ搭載8メガピクセル防水バレット型IPカメラ
マザーツール¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷H.265圧縮方式対応。有効画素8メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅80MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ質量(g)約1100電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2Aケーブル長(m)約0.3消費電力最大 約11W(DC12V) / 約14.0W(PoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2レンズ2.7 mm-12 mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約800万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS解像度3840 (H) × 2160 (V)視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】3840×2160/3072×2048/3072×1728/2592×1944/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4/IPv6/DHCP/DNS/HTTP/TCP/UDP/RTSP/HTTPS/PPPoE/DDNS/SMTP/UPnP/RTMP/NTP/ARP/RTSP/SNMP/マルチキャスト/QOS/P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265/H.264/H.264B/H.264H最低被写体照度(Lux)0.0008照射距離(m)【赤外線】最長約60フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefoxイメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ
マザーツール¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離40m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ寸法(mm)約Φ159.1×118.1(D)質量(g)約906電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2Aケーブル長(m)約0.4消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)レンズ2,7mm~13.5mm F1.5保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約116°~35° / 垂直約62°~20°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.0009照射距離(m)【赤外線】最長約40フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefoxイメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラ
マザーツール¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷1台で360°全方位監視対応。有効画素6メガピクセル。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ質量(g)約480電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.4寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE)レンズ1.68mm F2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約600万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×2560(V)視野角水平約180° / 垂直180°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNRシャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約15対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラ
マザーツール¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能。有効画素400万画素。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書質量(g)約2500消費電力(W)最大 約22電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.3寸法(Φ×高さH)(mm)約171.1×170.4レンズ5mm-125mm、F1.6-F3.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約53~4°、垂直:約32~2°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約100対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
4メガピクセルPTZ機能搭載防水ドーム型IPカメラ
マザーツール¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷上下左右に旋回可能プリセット登録により自動巡回監視に対応。有効画素400万画素。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×3、LAN端子キャップセット、取付金具、取付位置決めシート、取扱説明書質量(g)約510消費電力(W)最大 約13電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.2寸法(Φ×高さH)(mm)約128.0×65.7レンズ2.8mm-12mm、F1.8-F2.7保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約92-42°、垂直:約50-23°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約20対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/1.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT