カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • A-Gas Japan(6)
  • サーモポート(2)
  • ナリカ(2)
  • TRUSCO(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • MAKINO(1)
  • 大平産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpk-01」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル4ch温度計用K熱電対センサー マザーツール

    デジタル4ch温度計用K熱電対センサー

    マザーツール
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    4点の同時計測と同時表示が可能です。 最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
  • デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
    幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    付属品K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース仕様使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch・pT100Ω(最大2ch)、出力:SDカード・RS-232C・USB、メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)、本体寸法(mm)177×68×45質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)精度±(0.4%+1℃)、【K熱電対】(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)対応OSWindows(R)7分解能0.1、K熱電対(1000~1300)/1機能機能:データホールド・Max/Min表示アズワン品番1-1450-01-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    付属品K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース仕様使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch・pT100Ω(最大2ch)、出力:SDカード・RS-232C・USB、メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)、本体寸法(mm)177×68×45質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)精度±(0.4%+1℃)、【K熱電対】(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)対応OSWindows(R)7分解能0.1、K熱電対(1000~1300)/1機能機能:データホールド・Max/Min表示アズワン品番1-1450-01-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
  • 4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール

    4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    9日以内出荷
    4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
    付属品ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース仕様本体寸法(mm)64×30×184質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)-200~+1370精度【本体】-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)対応OSWindows(R)7・8・10センサータイプK熱電対分解能0.1(0~200)、1(左記以外)機能データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースUSBサンプリング3回/秒アズワン品番2-1960-01-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
  • 4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付 マザーツール

    4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    9日以内出荷
    4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
    付属品ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース仕様本体寸法(mm)64×30×184質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定範囲(℃)-200~+1370精度【本体】-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)対応OSWindows(R)7・8・10センサータイプK熱電対分解能0.1(0~200)、1(左記以外)機能データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースUSBサンプリング3回/秒アズワン品番2-1960-01-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)