カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- MAKINO(1)
- 日軽金アクト(1)
「tpk-08」の検索結果
特価

デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から26日以内出荷K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル