カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(20)
- omron(オムロン)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- アズワン(1)
- イマダ(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ラトックシステム(1)
- デンソーウェーブ(1)
- cino(1)
「usb - rs232c」の検索結果

データロガー工業用PHメーター
マザーツール¥43,980税込¥48,3781個当日出荷工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1