カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- omron(オムロン)(12)
- SPARKFUN(11)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
- アズワン(9)
- オーハウス(7)
- ハネウェル(7)
- 佐藤計量器製作所(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- RS PRO(3)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- サーモポート(2)
- セイコー(2)
- グリーンクロス(2)
- バンコ(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- ブランドをもっと見る
「vanco led」の検索結果

水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付
マザーツール¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-56校正証明書一般校正(英語)
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付
マザーツール¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-57校正証明書一般校正(中国語)
水洗い可能防水非接触放射温度計 英語版校正証明書付
マザーツール¥34,980税込¥38,4781個11日以内出荷IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き付属品ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)仕様【使用環境】温度:0~50℃・湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)質量(g)約165電源単4型アルカリ乾電池×2精度±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×167×56分解能0.1保護等級IP67機能HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒電池寿命(時間)約15(アルカリ電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)距離係数8:1測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-56校正ポイント3点(低・中・高温)校正証明書一般校正(英語)
水洗い可能防水非接触放射温度計 中国語版校正証明書付
マザーツール¥34,980税込¥38,4781個11日以内出荷IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き付属品ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)仕様【使用環境】温度:0~50℃・湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)質量(g)約165電源単4型アルカリ乾電池×2精度±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×167×56分解能0.1保護等級IP67機能HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒電池寿命(時間)約15(アルカリ電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)距離係数8:1測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-57校正ポイント3点(低・中・高温)校正証明書一般校正(中国語)