カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vb-8205sd」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
    付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
  • ACアダプタ マザーツール

    ACアダプタ

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,898税込4,288