カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
- マサダ製作所
- MH CONNECTORS(61)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- ウェルコムデザイン(17)
- イスカル(11)
- マパール(9)
- 松永製作所(8)
- AKER(8)
- EUROQUARTZ(7)
- ELPA(5)
- グリーンハウス(5)
- AMPHENOL(5)
- TULALA(ツララ)(5)
- 京セラ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ウォーターミルズ(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- TRUSCO(3)
- ナンシン(3)
- ブランドをもっと見る
「MHC」の検索結果

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
マサダ製作所(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量
マサダ製作所¥39,980税込¥43,9781台当日出荷爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
爪付油圧ジャッキ
マサダ製作所¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から8日以内出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥55,980税込¥61,5781台当日出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
防災向けジャッキケース
マサダ製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷スチール製のジャッキ収納ケースです。仕様(収納可能商品)MHC-2RS-2/2Tトラスコ品番412-5193質量(kg)4.3高さ(mm)279奥行(mm)249間口(mm)292