ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キーハーフェレ当日出荷から12日以内出荷
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
マグネットラッチ NFハーフェレ当日出荷
マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け適合扉質量(kg)0.8-6.5材質POM樹脂等仕様蹴り出し量:15mm
スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール)ハーフェレ当日出荷から8日以内出荷
引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適仕様脱着タイプ種類スライド取付方式横付、ネジ止め段数3段材質(レール)スチール取付ビス付属なし取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
フレーム付きテーブル用脚金具 高さ 40mmハーフェレ当日出荷
テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途テーブルなど高さ(mm)40取付フレームの溝にはめ込みネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール
3段式スライドレールハーフェレ翌日出荷
ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。
掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライドハーフェレ当日出荷
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し耐荷重(kg)10以下レール幅(mm)17取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様2段引 両方向スライド種類スライド段数2表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプハーフェレ当日出荷から10日以内出荷
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し耐荷重(kg)28以下取付引出し側面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
フレーム付きテーブル用脚金具 高さ 70mmハーフェレ当日出荷
テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途テーブルなど高さ(mm)70取付フレームの溝にはめ込みネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール
引出し用包丁差しハーフェレ6日以内出荷
引出し前板の裏面に取付けて包丁をコンパクトに収納
包丁がすぐに取り出せる位置で、安全に包丁を収納するロック機能付
包丁の長さに合わせて包丁載せを左右に移動可能
包丁差し部分は脱着でき、左右の切り替えが可能
簡単に分解して水洗い可能
キャビネット幅 750・900 mm用の前板裏面に取り付ける包丁差しです。
用途キッチンの引き出し取付引出し前板裏面にネジ止め仕上ライトグレー材質プラスチックセット内容取付ねじ
プッシュラッチ NFハーフェレ当日出荷
キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け寸法(mm)蹴り出し量:33材質POM 樹脂等セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
リムロック B/S D25mm ショートバータイプハーフェレ当日出荷から6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)25取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
ドアバンパー 接着タイプ DB121ハーフェレ当日出荷
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途ドアの傷防止高さ(mm)3.2取付裏面アクリル系接着剤付仕上透明材質ポリウレタン仕様丸径(Φmm)12
フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型ハーフェレ当日出荷から6日以内出荷
取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具材質PP仕様U型
プッシュラッチコンパクトハーフェレ当日出荷
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け仕上白材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POMセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個
電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り色黒出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
ドアバンパー 接着タイプ DB122ハーフェレ当日出荷
UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。
用途ドアの傷防止高さ(mm)1.8取付裏面アクリル系接着剤付仕上透明材質ポリウレタン仕様丸径(Φmm)12.7
ガラス扉用ロック 引戸用ハーフェレ当日出荷
シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用ガラス厚(mm)4-7取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付仕上ケース:サテンニッケル材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
プッシュラッチコンパクトハーフェレ当日出荷
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け仕上黒材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POMセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個