カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ
  • ホンダ(25)
  • グーリング(4)
  • コンドーテック(4)
  • POSH Faith(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • 廣瀬バルブ(2)
  • Kawasaki(2)
  • 三菱(2)
  • ボストン商会(2)
  • エーワン[ラベル](1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ハリケーン(1)
  • JTC(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • 福助工業(1)
  • 倉茂電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「31072」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分 ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分

    ハーフェレ
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2 個、四角材質プラスチック寸法(mm)100×100取付打ち込み下穴径(Φmm)80
  • ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分 ハーフェレ

    ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分

    ハーフェレ
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2 個、四角、フタにスライド部付き材質プラスチック寸法(mm)80×80取付打ち込み下穴径(Φmm)60
  • LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(5m)ほか
    20日以内出荷
    調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様【エネルギー効率クラス】Fその他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】25幅(mm)【テープライト】8色【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20照明電球色から昼白色色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20光束(Lm)890-895消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)890-895調光の可否はいストリップ長(m)(視覚)最大5.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)92-93エコロジー商品省エネ
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j