カテゴリ

  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • コクヨ(16)
  • 山金工業(12)
  • エスコ(10)
  • ノーブランド(10)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • アズワン(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 古河電池(7)
  • 東洋技研(6)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • イーグルクランプ(5)
  • ユニット(5)
  • 神保電器(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36板」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FESTOOL 万能ジョイントシステム ドミノ DF500 Q-PLUS(576418) ハーフェレFESTOOL 万能ジョイントシステム ドミノ DF500 Q-PLUS(576418)ハーフェレ
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。収納ケース:システナーが付属しております。マイター加工:0°~90°の間で角度を任意に設定できます。正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。
質量(kg)3.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])27500最大切削深さ(mm)最大ホール:28最大切削幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書接続口径(Φmm)27(集塵機との)対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
連結ネジ3個 M4 ネジ付 スリーブ めねじ付 ハーフェレ連結ネジ3個 M4 ネジ付 スリーブ めねじ付ハーフェレ
2,198税込2,418
1セット(100個)
23日以内出荷
M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付
用途帆立ての連結長さL(mm)30下穴径(Φmm)5取付板厚:36-40mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様M4 めねじ付き
36板特集