カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(108)
絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ
  • モノタロウ(11)
  • 三菱電機(1,421)
  • 自重堂(192)
  • ホンダ(188)
  • 岩崎電気(167)
  • SPEEDRA(SSK)(133)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • メディアカバーマーケット(76)
  • オーム電機(75)
  • PGA(66)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(64)
  • EVANS(51)
  • SAMTEC(48)
  • Murrelektronik Limited(48)
  • 日機(41)
  • FENIX(フェニックス)(39)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(39)
  • 渡辺電機工業(37)
  • エスコ(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dra」の検索結果

108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    6日以内出荷
    HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック寸法(mm)55×45×16色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16保護等級IP20動作モード交差回路付,不活性化交差回路梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)430調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(1m)ほか
    7日以内出荷
    僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
    用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4色【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)980調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)850調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大5定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3500(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)930調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%エコロジー商品省エネ
  • 電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り色黒出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
  • プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18色シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500色プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付ネジ止め用適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15内寸幅(mm)14梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
    用途間接照明、ワーキングライト幅(mm)ディフューザ:18色シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16エコロジー商品省エネ
  • エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥209税込¥230
    1組(2個)
    8日以内出荷
    2195用のエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック色シルバー適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195梱包内容エンドキャップ1ペア
  • スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    8日以内出荷
    HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:プラグとソケット付き出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1入力ポート1個,Looxスイッチ
  • スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯材質プラスチック長さ(mm)28.5色黒取付下穴に取付け用、下穴Φ:12mm下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)12×28.5保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • 延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥869~税込¥956~
    1本
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18出力1個,Loox52極24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥119税込¥131
    1個
    8日以内出荷
    アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103梱包内容エンドキャップ1個
  • 6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック色黒長さ(m)0.1電圧(V)24出力6個,Loox52極24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • 取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥319税込¥351
    1組(2個)
    8日以内出荷
    アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
    用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス長さ(mm)22色シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けクリップ適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192アングル(°)90梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
  • 2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック色黒下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック色黒下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル0.1M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)100
  • モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥889税込¥978
    1本
    8日以内出荷
    LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox52極24Vエコロジー商品省エネ
  • バングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    バングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
    用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)24.8×24.8色透明タイプLoox5バンクカーブ適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
  • プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:13取付接着固定,ネジ止め用内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個エコロジー商品省エネ
  • スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥529~税込¥582~
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1梱包内容固定プレート付きハウジング1個
  • LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ材質プラスチック寸法(mm)50×40×19色黒取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm)下穴径(Φmm)プラグ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19保護等級IP20梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m)ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)1.5エコロジー商品省エネ
  • 連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム下穴径(Φmm)クリップ:12クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個通電容量5A入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
  • リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11色黒取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウム
  • プロファイル 2102  3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 2102 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個エコロジー商品省エネ
  • リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11色白/グレー取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウムエコロジー商品省エネ
  • 分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付きメモリー機能いいえ、センサースイッチによる待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • クリップコネクター COB/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    クリップコネクター COB/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥709税込¥780
    1個
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
    用途間接照明仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB材質プラスチック長さ(mm)27.3幅(mm)10タイプクリップコネクター電圧(V)12-24下穴径(Φmm)クリップ:12適合範囲Loox52ピンCOB、8mm通電容量5A
  • プロファイル 1109 PC.白/3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 1109 PC.白/3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)3000幅(mm)ルーター:11.3色プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色深さ(mm)ルーター:6内寸幅(mm)8.6透過率(%)ライト:60-70%梱包内容プラスチックプロファイル1個エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ