カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(108)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(381)
  • 三菱電機(282)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • ODELIC(オーデリック)(107)
  • オーム電機(101)
  • DAIKO(大光電機)(101)
  • KINGBRIGHT(98)
  • コイズミ照明(91)
  • エスコ(62)
  • omron(オムロン)(57)
  • SICK(50)
  • ボウエキ(BOUEKI)(49)
  • JEFCOM(ジェフコム)(46)
  • BROADCOM(45)
  • マリンテック(45)
  • エレコム(42)
  • 日動工業(41)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led5」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    バングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
    用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)24.8×24.8透明タイプLoox5バンクカーブ適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
  • LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック寸法(mm)55×45×16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16保護等級IP20動作モード交差回路付,不活性化交差回路梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ
  • アダプター24V ソケット 3.5 プラグ5/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    アダプター24V ソケット 3.5 プラグ5/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    LED1163と電源装置を接続するために必要なアダプタです。
    用途Loox5電源装置またはLoox5分配器にLoox装置の接続用モノクロライト、分配器、充電ステーション、マルチホワイトおよびRGB用カラーミキサー、電動式金具、変換器など、Looxプラグ付きのすべての装置に適しています。仕様低電圧ソケット:アダプター24V、Looxソケット、Loox5プラグ長さ(mm)50定格電圧(V)24下穴径(Φmm)12通電容量3.5A
  • 延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    869税込956
    1本
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18出力1個,Loox52極24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ材質プラスチック寸法(mm)50×40×19取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm)下穴径(Φmm)プラグ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19保護等級IP20梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m)ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)1.5エコロジー商品省エネ
  • スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1梱包内容固定プレート付きハウジング1個
  • 電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    8,298税込9,128
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大5定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3500(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)930調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム下穴径(Φmm)クリップ:12クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個通電容量5A入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
  • プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    6,198税込6,818
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付ネジ止め用適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15内寸幅(mm)14梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • 取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    319税込351
    1組(2個)
    8日以内出荷
    アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
    用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス長さ(mm)22シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けクリップ適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192アングル(°)90梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    9,398税込10,338
    1巻(1m)ほか
    7日以内出荷
    僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
    用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
  • プロファイル 2102  3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 2102 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    8,298税込9,128
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個エコロジー商品省エネ
  • エンドキャップ シルバー色 833.74.813用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ シルバー色 833.74.813用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    209税込230
    1組(2個)
    8日以内出荷
    833.74.813用エンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチックシルバー適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192梱包内容エンドキャップ1ペア
  • プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    8,598税込9,458
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:13取付接着固定,ネジ止め用内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個エコロジー商品省エネ
  • スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:プラグとソケット付き出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1入力ポート1個,Looxスイッチ
  • リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11白/グレー取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウムエコロジー商品省エネ
  • エンドキャップ シルバー色 833.72.846、833.72.847用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ シルバー色 833.72.846、833.72.847用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    219税込241
    1組(2個)
    8日以内出荷
    833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー適合範囲押し込み取付けカバー用
  • エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    209税込230
    1組(2個)
    8日以内出荷
    833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー取付押し込み用高さ(mm)8.5適合範囲Looxプロファイル2190
  • エンドキャップ シルバー色 833.72.844、833.72.845用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ シルバー色 833.72.844、833.72.845用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    209税込230
    1組(2個)
    8日以内出荷
    833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチックシルバー取付押し込み用適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
  • エンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    209税込230
    1組(2個)
    8日以内出荷
    833.72.841、833.72.842用エンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー取付押し込み用適合範囲押し込み取付けカバー用梱包内容ペアエンドキャップ1組
  • プロファイル 1109 PC.白/3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 1109 PC.白/3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    3,998税込4,398
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)3000幅(mm)ルーター:11.3プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色深さ(mm)ルーター:6内寸幅(mm)8.6透過率(%)ライト:60-70%梱包内容プラスチックプロファイル1個エコロジー商品省エネ
  • クリップコネクター COB/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    クリップコネクター COB/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    709税込780
    1個
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
    用途間接照明仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB材質プラスチック長さ(mm)27.3幅(mm)10タイプクリップコネクター電圧(V)12-24下穴径(Φmm)クリップ:12適合範囲Loox52ピンCOB、8mm通電容量5A
  • エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    209税込230
    1組(2個)
    8日以内出荷
    2195用のエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き材質プラスチックシルバー適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195梱包内容エンドキャップ1ペア
  • エンドキャップ  プロファイル2102用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ プロファイル2102用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    アルミプロファイル2102に使用するエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付材質プラスチック適合範囲下部取付け用プロファイルHAFELELoox5、プロファイル2102
  • エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103梱包内容エンドキャップ1個
  • エンドキャップ  プロファイル2101用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ プロファイル2101用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付材質プラスチック適合範囲アンダーマウント用Loox5プロファイル2101梱包内容エンドキャップ1個
  • モジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1本
    8日以内出荷
    ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:スナップインコネクター付き材質プラスチック出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)プラグ:12梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
  • 取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    249税込274
    1組(2個)
    8日以内出荷
    2195用の取付プレートです
    用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレスシルバー取付ネジ止め用タイプ取付けプレート適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195梱包内容取付けクリップ1ペア
  • スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用面付ドアセンサースイッチです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯●センサー範囲:0-100mm●バージョン:スナップインコネクター付ケーブルに対応材質プラスチック長さ(mm)40寸法(mm)40×40×8.5取付接着固定,ネジ止め用消費電力(W)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5保護等級IP20梱包内容取付け部品付きスイッチ1個メモリー機能いいえ
  • リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウム
  • 電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
  • 埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    409税込450
    1個
    8日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
  • スイッチ 調光/ドアセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ 調光/ドアセンサー モジュール D=12 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用タッチレスセンサー、ドアセンサー兼用スイッチ(側面の切り替えスイッチで、タッチレス入切、ドアセンサースイッチの切り替えが出来ます。白、黒、グレーのカバーが付属します。調光器センサースイッチまたは扉センサースイッチとしての機能は、内蔵マイクロスイッチで変更できます。同梱のカバースリーブ付き色調整
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング:タッチレス●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、タッチレス,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯,調光●センサー範囲:0-75mm●バージョン:調光器センサースイッチ(50~100%)または扉センサースイッチとして調整可能(調光値は保存されます)長さ(mm)44.5白/グレー/黒取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用消費電力(W)0.3下穴径(Φmm)12直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5保護等級IP20梱包内容センサースイッチ1個、調整可能、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)出力端子制御用:1個,Looxスイッチメモリー機能電源OFF前の状態を記憶
  • 2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • スイッチ 調光スイッチ モジュラーD=12mm タッチ 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ 調光スイッチ モジュラーD=12mm タッチ 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用タッチ式調光スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチにより、メモリー機能がオフに切り替わります。同梱のカバースリーブ付き色調整(ボタンパネルは常時黒)
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング:タッチ付●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,調光●バージョン:メモリー機能がオフに切り替わるため、マルチスイッチボックスの使用が最適です。材質プラスチック長さ(mm)44.5白/グレー/黒取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用消費電力(W)0.1下穴径(Φmm)12直径×長さL(Φmm×mm)11.8×44.5保護等級IP20梱包内容調光スイッチ1個(配送状態:メモリー機能オン)、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)メモリー機能電源OFF前の状態を記憶
照明器具カテゴリ