Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。シンクロ機構搭載レール、幅の広い引出しや大きな扉の引出しに最適
用途木製引き出し引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145耐荷重(kg)70以下取付スナップインブラケット固定調整機能調整範囲高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペアリアブラケット 1 ペア取付説明書 1 部仕様ソフトクローズ (4D調整)段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ