ハイカラー丸ゴム川村製紐当日出荷から翌々日出荷
丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質ゴム、レーヨン直径(Φmm)1.5伸長率(%)250
平和チャコ川村製紐当日出荷から15日以内出荷
洋裁・和裁の必需品です。薄くてよくつくので、ニット用にも便利です。
用途手芸用印付けチャコ。材質硫酸カルシウム入数(枚)10
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
帽子キーパー 1本川村製紐当日出荷
ゴム紐・紐・テープのノウハウから生まれた生活便利グッズです。風で帽子が飛んでいかない様にしっかり留めておくクリップです。アイデア次第で色々な用途に使用できます。
用途ハイキング・フィッシング・サイクリング時の帽子留め。
ポリウレタン巾広織ゴム 75川村製紐当日出荷
耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。ドライクリーニングも大丈夫です。織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル寸法(cm)巻き:80伸長率(%)200太さ(mm)75
ポリウレタン巾広織ゴム 50川村製紐(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。ドライクリーニングも大丈夫です。織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル寸法(cm)巻き:80伸長率(%)200太さ(mm)50
#28カラーゴム 5m川村製紐当日出荷から15日以内出荷
ハイカラーより細いゴムです。強くて伸びもいいので色々な用途に使用できます。吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途ビーズ・数珠用。材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン寸法(m)巻き:5伸長率(%)250
ネオンカラーゴム 2mm丸川村製紐当日出荷から15日以内出荷
元気いっぱいネオンカラーの丸ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると結び目を作ることなくゴムリングが出来上がります。
用途ヘアゴム・眼鏡コード・ノートバンド・靴紐。材質ポリエステル/天然ゴム幅(mm)2巻数(m)2.5
手作り靴ひも用収縮チューブ川村製紐当日出荷
アイロンで簡単に靴紐が出来るキットです。お好みのリボンやテープ、ゴム紐で靴紐が作れます。熱着テープをプラスすることで、ゴム紐でも抜けにくくなります。
用途ス二ーカ用の靴紐制作用チューブ。材質ポリオレフィン,ポリアミド樹脂色クリア使用範囲(mm)太さ:(目安)平紐・平ゴム約10まで/丸紐,丸ゴム約3まで入数2足分