カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- パーパス
- スリーピース(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「tu-15a」の検索結果

給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】
パーパス¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷から7日以内出荷付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置水量(L/min)【最低作動】3.5点火方式ダイレクト着火方式排気方式強制排気電源コードVCT(2心)×1.5m設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合