カテゴリ
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- GTG ENGINEERING
- 三菱電機(177)
- ホンダ(34)
- ホームテイスト(18)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- ナンセン(8)
- 大電(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
- ケナメタル(4)
- サンワサプライ(4)
- ナカバヤシ(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- ロングライフフーズ(4)
- ADF(4)
- SELLE SAN MARCO(4)
- コクヨ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 日動工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「llf」の検索結果
特価

LLFAテープ
GTG ENGINEERING(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個ほか当日出荷接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
LLFA_スムースR1-5-8C-S
GTG ENGINEERING¥10,980税込¥12,0781個当日出荷これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ
GTG ENGINEERING¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
LLFAテープ
GTG ENGINEERING¥24,980税込¥27,4781個当日出荷濡れたままでも自己融着可能なテープです。用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1色黒長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
LLFAテンショナー
GTG ENGINEERING¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷テンションの強弱の設定が可能で、すでに比べて効率よく施工することが出来ます。用途LLFAテープを適切なテンションで施工する為に使用RoHS指令(10物質対応)対応