カテゴリ

  • 切削工具・研磨材(5)
  • 作業工具/電動・空圧工具(260)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,856)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(5,932)
  • ホンダ(547,996)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • SMC(201,317)
  • トヨタ(140,181)
  • ミツビシ(138,104)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
  • ニッサン(87,720)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,337)
  • スズキ(68,607)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,819)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,855)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,272)
  • RS PRO(34,765)
  • Panasonic(パナソニック)(32,456)
商品レビュー
  • 以上(152)
  • 以上(162)
  • 以上(164)
  • 以上(166)
価格
  • 1,500円以下(24,226)
  • 1,500-10,000円(66,747)
  • 10,000-50,000円(69,132)
  • 50,000-100,000円(29,038)
  • 100,000円以上(36,637)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッター

    MCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
  • ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途軟質材切断専用。種別カッター
  • コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
  • エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ替刃(VCE)

    MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
  • バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本ほか
    当日出荷
    下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
  • 倍力万能バサミ MCC(松阪鉄工所)

    倍力万能バサミ

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
    全長(mm)240刃長(mm)40トラスコ品番309-6220質量(g)330最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
  • パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ スタンダード

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強さはJIS普通級を保証。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • 内径レンチ MCC(松阪鉄工所)

    内径レンチ

    MCC(松阪鉄工所)(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
  • ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)

    ケーブルカッター(替刃式)

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
  • コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    コーナレンチスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
    歯幅(mm)13
  • パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • 万能バサミ MCC(松阪鉄工所)

    万能バサミ

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
    全長(mm)210刃長(mm)43トラスコ品番222-2825質量(g)220呼びMU切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
  • ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ特製

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
  • ミゼットカッタースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッタースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
  • コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチU

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • ミゼットニッパー MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットニッパー

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)215トラスコ品番222-2787質量(g)280呼びMN切断能力(Φmm) 軟線3.5適合切断材線材
  • ケーブルカッター 替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ケーブルカッター 替刃

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
  • VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ (エコ)

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
    適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心トラスコ品番758-7473全長(mm)232質量(g)220適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
  • コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    コーナレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
  • 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッター

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
    全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37トラスコ品番342-8303
  • パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
  • 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
  • カッティングオイル MCC(松阪鉄工所)

    カッティングオイル

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
    用途上水道管専用ねじ切り油引火点(℃)164密度(g/cm3 at15℃)0.9374粘度19.19褐色種別上水道管用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
  • ワイヤーロープカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤーロープカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
    種別カッター
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    業界初 左右利き手用モデル。 材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
    適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心質量(g)390適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
  • ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチ アルミショート 薄型

    MCC(松阪鉄工所)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
    全長(mm)240仕様曲がりシノ付タイプショートタイプシノの有無あり
  • 樹脂チューブカッタ 37替刃 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッタ 37替刃

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    適合機種JTC-37質量(g)30トラスコ品番351-5630
  • 樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂カッタ37

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
    切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで全長(mm)210質量(g)170トラスコ品番408-8123
  • メタルワイドレンチ92 MCC(松阪鉄工所)

    メタルワイドレンチ92

    MCC(松阪鉄工所)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
    用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。口開き(mm)16~92付属品専用サヤ管材質特殊メタル鍛造厚さ(mm)(本体・上あご)10質量(g)690許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
  • 脚付パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    脚付パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    白管用。脚が短いショートタイプ。
  • フットバイス MCC(松阪鉄工所)

    フットバイス

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。 作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。 独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
  • ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)

    ダクトモールカッタ70

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • マリンカッタ(水産用万能バサミ) MCC(松阪鉄工所)

    マリンカッタ(水産用万能バサミ)

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
    用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等質量(kg)0.13切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
...