カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)
- フエニックス・コンタクト(6)
- SMC(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ハーティング(2)
- モリタ宮田(2)
- CICONIA(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- 東洋バルヴ(1)
- MKカシヤマ(1)
- カナレ電気(1)
- TAG(1)
- SK11(1)
「10dd10」の検索結果
特価

エアコンダクトカッタ101
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A