カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(4)
- 弥栄電線(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- 中央フレキ製作所(3)
- 富士電線工業(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- PROST's(2)
- omron(オムロン)(1)
- 貝印(1)
- 協育歯車(1)
- 栃木屋(1)
- カワイ電線(1)
- セイキ製作所(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
「c3605」の検索結果
特価

VA線ストリッパ (エコ)
MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。トラスコ品番758-7473全長(mm)232質量(g)220適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605