カテゴリ

  • 作業工具(119)
    • 専用カッター(42)
  • 電動工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 研磨材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(101)
  • オルファ(205)
  • NTカッター(181)
  • タジマツール(TJMデザイン)(78)
  • ワルター(874)
  • エスコ(697)
  • タイテックス(693)
  • イスカル(423)
  • 大見工業(297)
  • マキタ(285)
  • 住友電工ハードメタル(264)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(225)
  • TRUSCO(206)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(206)
  • タンガロイ(192)
  • RIDGID(日本エマソン)(184)
  • アイウッド(182)
  • コバルテック(177)
  • ミニター(156)
材質(刃)
  • その他(1)
  • スチール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaltuta」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッターMCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)エンビカッタMCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
用途軟質材切断専用。種別カッター
エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ替刃(VCE)MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)バンドカッタMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター(替刃式)MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ替刃MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
ミゼットニッパー MCC(松阪鉄工所)ミゼットニッパーMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2787質量(g)280呼びMN切断能力(Φmm) 軟線3.5適合切断材線材
樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37トラスコ品番342-8303
ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ特製MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
ケーブルカッター 替刃 MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター 替刃MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
種別替刃
ミゼットカッタースペシャル MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッタースペシャルMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
樹脂チューブカッタ 37替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッタ 37替刃MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
適合機種JTC-37質量(g)30トラスコ品番351-5630
倍力ワイヤカッタ MCC(松阪鉄工所)倍力ワイヤカッタMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
全長(mm)213トラスコ品番309-7625質量(g)310最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)ダクトモールカッタ70MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所)樹脂カッタ37MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで全長(mm)210質量(g)170トラスコ品番408-8123
ワイヤーロープカッタ MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッタMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別カッター
ステンレス製ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)ステンレス製ミゼットカッターMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)215材質(刃部)ステンレス質量(kg)0.24切断能力4.0mm(軟鋼)
ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
樹脂カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂カッタJPC-37の替刃です。
適合機種JPC-37
バンドカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)バンドカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
MCCバンドカッター(51×1.2mm)用の替刃。
ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)ねじ切り機用パイプカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃径(Φmm)38穴径(Φmm)9質量(g)40適合本体ネジプロ40・50・80
エンビカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)エンビカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
MCC ステンレス製ミゼットニッパ MCC(松阪鉄工所)MCC ステンレス製ミゼットニッパMCC(松阪鉄工所)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)215トラスコ品番367-3812切断能力(Φmm) 軟線3.5
高速パイプカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ 替刃MCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
高速パイプカッタEHC60F/EHC60U用の替刃です。
エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)エアコンダクトカッタ101MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
マリンカッタ(水産用万能バサミ) MCC(松阪鉄工所)マリンカッタ(水産用万能バサミ)MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等質量(kg)0.13切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
エンドカッター MCC(松阪鉄工所)エンドカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2795質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)インナーカッターダイヤ径43ΦMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
ミゼットカッタ カラビナ仕様 MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッタ カラビナ仕様MCC(松阪鉄工所)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
用途線材の切断全長(mm)210仕様落下防止具取付穴付き質量(g)275切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
アングルカッタ MCC(松阪鉄工所)アングルカッタMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
種別カッター
ワイヤーロープカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
種別替刃
ボルトクリッパ用部品 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ用部品MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合本体BC-0760関連資料パーツリスト(0.3MB)
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)全ネジカッターMCC(松阪鉄工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。替刃式
エンビカッタ替刃(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ替刃(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切れ味超軽快です。
材質特殊鋼
樹脂管カンナ MCC(松阪鉄工所)樹脂管カンナMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449質量(kg)0.1適合替刃PKE01
全ネジカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)全ネジカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
5,998税込6,598
1組
当日出荷から翌日出荷
適合本体AB-0203、RAB-3W質量(g)30
専用カッターカテゴリ