カテゴリ
- 作業工具(9)
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)
- モノタロウ(1)
- HIT(ヒット)(7)
- ホンダ(7)
- HY Electronic Corp(2)
- アーム[作業工具](1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- RS PRO(1)
「mcc 750」の検索結果

ラチェットボルトクリッパ
MCC(松阪鉄工所)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
MCC コンジットマシン CM82
MCC(松阪鉄工所)¥359,800税込¥395,7801台翌日出荷パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。消費電力(W)750電源(V)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
ケーブルカッター(替刃式)
MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
パイプマシン ネジプロ80本体
MCC(松阪鉄工所)¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。電源(V)100電源コード(m)2.5
ミゼットカッター
MCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材