カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • アサダ(2)
  • ベッセル(2)
  • ホーザン(2)
  • KTC(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • フジ矢(1)
  • 未来工業(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • マーベル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.3500e-1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
電動工具 本体カテゴリ