カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zbc-600」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活線ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。 ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。 絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。
活線ボルトクリッパ600A MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ600AMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1丁
翌日出荷
本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
活線ボルトクリッパ600A替刃 MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ600A替刃MCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ZBC600A用替刃
寸法(mm)600適合本体ZBC600A
カッターカテゴリ