カテゴリ

  • 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
  • BAUHAUS(マツ六)
  • ホンダ(45)
  • Kawasaki(45)
  • SMC(40)
  • エスコ(22)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(11)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • マルヤス電業(10)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ナイキ(3)
  • (3)
  • Vesrah(3)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • KTC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj-11」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーRレール 自在ソケット BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 自在ソケット

    BAUHAUS(マツ六)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    左右の首振りと座を90°回転させることで全方向(最大30°~45°)可動可能
    用途屋外に使用するソケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ88×厚さ66.8全長(mm)88適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)88
  • フリーRレール 遮断機式用自在ジョイント BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 遮断機式用自在ジョイント

    BAUHAUS(マツ六)
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    連続した手すりを可能とするジョイント
    用途屋外に使用するジョイント商品になります。材質アルミ合金、AES樹脂、PE樹脂寸法(mm)高さ46×厚さ46全長(mm)118.8適合サイズ丸棒・支柱:34
  • フリーRレール 遮断機式受側ベースプレート式支柱 BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 遮断機式受側ベースプレート式支柱

    BAUHAUS(マツ六)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    用途屋外に使用する遮断機付きベースプレート式の支柱になります付属品床取付け用/固定ねじ(ステンコーチスクリュー8×65)4本、ナイロンアンカー(MG10×50)4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)4本、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ115全長(mm)900ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
  • フリーRレール 遮断機式軸側壁付ブラケット BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 遮断機式軸側壁付ブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    連続した手すりを可能とするジョイント
    用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×40)3本、ナイロンアンカー(MG8×40)3本、ナイロンワッシャ(呼び5×12×0.8)3枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)6本、六角棒スパナ(呼び5)1本、ねじ隠しキャップ3個、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個材質アルミ合金寸法(mm)高さ78×厚さ43.8全長(mm)146.5適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
  • フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー

    BAUHAUS(マツ六)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    取付ボルトを隠すのことが可能
    用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質SUS304寸法(mm)高さ80×厚さ121.6全長(mm)121.6適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)121.6
  • フリーRレール 遮断機式受側壁付ブラケット BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 遮断機式受側壁付ブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能
    用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×40)3本、ナイロンアンカー(MG8×40)3本、ナイロンワッシャ(呼び5×12×0.8)3枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)4本、六角棒スパナ(呼び5)1本、ねじ隠しキャップ3個、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個材質アルミ合金寸法(mm)高さ78×厚さ43.8全長(mm)152適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
  • フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー

    BAUHAUS(マツ六)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    10°までの勾配に対応。
    用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質SUS304寸法(mm)高さ90×厚さ7.7全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90
  • フリーRレール RAアルミエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール RAアルミエンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    下向き、横向きどちらでも使用可能
    用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります材質アルミ合金・ASA樹脂寸法(mm)高さ72.3×厚さ76.7全長(mm)72.3適合サイズ丸棒・支柱:34
関連キーワード
バリアフリー商品カテゴリ