カテゴリ
- 建築金物(22)
絞り込み
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)
- ECLE(マツ六)(18)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- APLUS(クマモト)(3)
- ハイロジック(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- OMSORG(オムソリ)(1)
- シロクマ(1)
「mazroc sus304」の検索結果
特価

フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー
BAUHAUS(マツ六)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷10°までの勾配に対応。用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質SUS304寸法(mm)高さ90×厚さ7.7全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90
フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバーN
BAUHAUS(マツ六)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷取付ボルトを隠すのことが可能用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質SUS304寸法(mm)高さ33×厚さ122全長(mm)122丸座径(Φmm)122
フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー
BAUHAUS(マツ六)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷取付ボルトを隠すのことが可能用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質SUS304寸法(mm)高さ80×厚さ121.6全長(mm)121.6適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)121.6
オールステンパイプ
BAUHAUS(マツ六)¥6,398~税込¥7,038~1個8日以内出荷浴室、室内、屋外に使用できる商品になります。用途屋外・室内・浴室用手摺棒・支柱材質SUS304握り径(Φmm)32
ステンアクアレール 埋め込み支柱用カバー
BAUHAUS(マツ六)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるブラケット商品になります。材質ステンレスSUS304寸法(mm)高さ120×厚さ75.6全長(mm)38.2色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)38.2×120
ステンロストワックス Lコーナー
BAUHAUS(マツ六)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です用途屋外、水まわりで使用可能なジョイント商品になります。付属品手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ57.6×厚さ37.2全長(mm)57.6色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32
ステンロストワックス ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です用途屋外、水まわりで使用可能なソケット商品になります。付属品手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ62×厚さ50全長(mm)62色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32
ステンロストワックス コーナーブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です用途屋外、水まわりで使用可能なブラケット商品になります。付属品手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ71×厚さ89全長(mm)62色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)62
ステンロストワックス スペーサー
BAUHAUS(マツ六)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です用途屋外、水まわりで使用可能な商品になります。付属品壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ62×厚さ9全長(mm)62色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)62
ステンロストワックス スペーサー
BAUHAUS(マツ六)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です用途屋外、水まわりで使用可能な商品になります。付属品壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ62×厚さ6全長(mm)62色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)62
セレクト35入隅用首振スリムエンドブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります。上下90度まで首振り可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用〈入隅用〉+皿タッピンねじ(4×80)2本、〈真壁・その他用〉+皿タッピンねじ(4×40)2本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質スタンド本体/SUS430、カバー/SUS304寸法(mm)高さ73×厚さ58全長(mm)80色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)80×23
ステンロストワックス チーズ
BAUHAUS(マツ六)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です用途屋外、水まわりで使用可能なジョイント商品になります。付属品手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ63.5×厚さ70.2全長(mm)37.2色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32
ステンロストワックス チーズブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です用途屋外、水まわりで使用可能なブラケット商品になります。付属品手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ63.5×厚さ89.1全長(mm)62色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32
ステンロストワックス オフセットブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です用途屋外、水まわりで使用可能なブラケット商品になります。付属品手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ3.5×13)壁取付け用/固定ねじ(+皿タッピンねじ3.5×50)※ナイロンアンカーは別途ご用意ください。材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ64×厚さ116全長(mm)113.25色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)58×38
ステンロストワックス エンドブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です用途屋外、水まわりで使用可能なブラケット商品になります。付属品手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ71×厚さ89.1全長(mm)62色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)62