物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) オフィスサプライ (708) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) メカニカル部品/機構部品 (565) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (310) 空調・電設資材/電気材料 (3) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) その他 (556) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: ダイヤトレンドすべて解除
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンド 当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力 : DC24V、0.5A動作温度 : 0~40℃コード長 : 1.5m
出力(W) 12 出力 DC24V-0.5A コード長さ(m) 1.5 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33.8×65.4×25.4 周波数 50/60Hz 回路方式 スイッチング方式 入力電流(A) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド 当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m) 3 色 クロ 規格 USB 端子 USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 USB
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド 当日出荷 から 3日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 機能 管理機能なし 準拠規格 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応) 対応
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド 当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0ケーブル(5m)
ケーブル長(m) 5 色 クロ 規格 USB 端子 USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 USB
三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド (1件のレビュー) 当日出荷
RS-422⇔USBコンバータケーブル
外部電源不要
この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m) 2(USB側:0.25/シリアル側:1.75) 付属品 DFX0-U4 質量(g) 90 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP 消費電流(mA) (最大)100 使用周囲温度(℃) 0~45 使用周囲湿度 10~80%RH 結露なきこと 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度範囲 10~80%RH 結露なきこと 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13 インターフェイス USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 通信速度 ~115.2kbps コネクタ仕様 USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX ダイヤトレンド 当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
取付方式 DINレール取り付け 電源(V) DC12~36(逆極性保護) 接続方式 100Mbps 材質(ケース) IP30スチール インターフェース 10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~70
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタCC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状 LCコネクタ-LCコネクタ コネクタ 2連LCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 LCコネクタ 変換タイプ メス-メス
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド 当日出荷 から 3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m) DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ ダイヤトレンド (1件のレビュー) 当日出荷
10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質 メタル 接続方式 10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 機能 管理機能なし RoHS指令(10物質対応) 対応
三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド (1件のレビュー) 当日出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m) 2 色 クロ 質量(g) 100 規格 RS-485⇔USBコンバータ 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃) 0~45 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃) -20~60 消費電流(mA) 100 保存湿度(%) 10~80%RH 結露なきこと 端子 RJ-45 ⇔ USB A-Type 通信速度 ~115.2kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45 結線 コンバータ 使用湿度(%RH) 10~80%RH 結露なきこと USBタイプ USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド (1件のレビュー) 当日出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m) 2 色 クロ 質量(g) 125 規格 RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃) 0~45 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃) -20~60 消費電流(mA) 50 保存湿度(%) 10~80%RH 結露なきこと 端子 ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type 通信速度 ~115.2kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス 結線 コンバータ 使用湿度(%RH) 10~80%RH 結露なきこと USBタイプ USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
ACアダプタ DC24V出力 0.5A ダイヤトレンド 当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
出力(W) 12 出力 DC24V-0.5A コード長さ(m) 1.5 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33.8×65.4×25.4 周波数 50/60Hz 回路方式 スイッチング方式 極性 センタープラス 入力電流(A) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~40
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド 当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)シングルモード専用
仕様 【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時) コネクタ LC⇔SC 耐久性 【着脱】500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状 FCコネクタ-FCコネクタ コネクタ FCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 FCコネクタ 変換タイプ メス - メス コネクタ1 FCコネクタ コネクタ2 FCコネクタ
光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】
SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。
光ファイバケーブルの延長が可能です。
SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタ SCコネクタ・FCコネクタ 耐久性 500回以上(着脱) RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時) 色 シルバー コネクタ形状 SCコネクタ - FCコネクタ
三菱インバータ用 RS-485分配器 ダイヤトレンド 当日出荷
複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。
シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。
また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。
インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
コネクタ RJ-45 RoHS指令(10物質対応) 対応
光ファイバケーブル中継アダプタ(LCコネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状 LCコネクタ-LCコネクタ コネクタ LCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 LCコネクタ 変換タイプ メスーメス
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド 当日出荷 から 21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
色 ブルー コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途 盤内用 コネクタ1 FCコネクタ コネクタ2 FCコネクタ
光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状 SCコネクタ-SCコネクタ コネクタ SCコネクタ 耐久性 (着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状 SCコネクタ 変換タイプ メス-メス
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット ダイヤトレンド 当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質 スチール 電源(V) DC12~36(逆極性保護) 保護構造 IP30 接続方式 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 取付け方法 DINレール取り付け 電源供給方式 ACアダプター 伝送速度(Mbps) 1000 ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~70
産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド 当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
仕様 QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET 材質 スチール 電源(V) DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) 接続方式 100Mbps 電源供給方式 ACアダプター マグネット なし インターフェイス 10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~70
三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド (1件のレビュー) 当日出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)
ケーブル長(m) 3 色 クロ 規格 USB 端子 USB B-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 USB
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンド 3日以内出荷 から 4日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様 光コード数:2 RoHS指令(10物質対応) 対応 コア径(μm) 9.2 クラッド径(μm) 125
三菱表示器GOT対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド 当日出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m) 2 付属品 ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1 色 クロ 質量(g) 110 規格 RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃) 0~45 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃) -20~60 消費電流(mA) 50 保存湿度(%) 10~80%RH 結露なきこと 端子 D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type 通信速度 ~115.2kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス 結線 コンバータ 使用湿度(%RH) 10~80%RH 結露なきこと USBタイプ USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ) ダイヤトレンド 当日出荷
【MELSECNET対応 光アダプタ】F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
コネクタ形状 F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタ コネクタ F08/F06コネクタ 耐久性 (着脱)700回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 結合損失(dB) 2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値) メス形状 F08/F06コネクタ 変換タイプ メスーメス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 当日出荷
三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m) 3 色 クロ 規格 RS-422 端子 D-SUB9P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 クロス
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド 当日出荷 から 21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途 盤内用
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き) ダイヤトレンド 当日出荷
防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
用途 別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持 保護構造 IP65準拠 使用温度(℃) -20~70 保存温度(℃) -30~80 コネクタ RJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス 保存湿度(%) 5~90%RH 結露なきこと 使用湿度(%RH) 5~90%RH 結露なきこと