カテゴリ

  • メカニカル部品(521)
  • FA担当者のオススメ新商品(521)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(52)
  • 大阪魂(5,452)
  • RS PRO(284)
  • TRUSCO(260)
  • NS(日進工具)(230)
  • エスコ(202)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(180)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(175)
  • 十川ゴム(125)
  • 廣杉計器(124)
  • OSG(オーエスジー)(120)
  • 日産ネジ(104)
  • 八幡ねじ(99)
  • アイビッグ(99)
  • 三菱マテリアル(93)
  • NACHI(不二越)(89)
  • 協和精工(82)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
  • 岩田製作所(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長6」の検索結果

関連キーワード
534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用ダイヤトレンド
40,300税込44,330特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
12,100税込13,310
1本
当日出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプダイヤトレンド
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、被覆外径0.5±0.1mm、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4材質コア:石英ガラス、クラッド:フッ化アクリレート樹脂、被覆:フッ素系樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:耐熱PVC(黒)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)コア径(μm)200±5クラッド径(μm)230+0-10適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
16,030税込17,633
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継  固定  JZSP-UCMP00相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値) 直結・中継 固定 JZSP-UCMP00相当ダイヤトレンド
8,760税込9,636
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結> 中継接続時は安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)<中継(サーボパック・中間側)>
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A中継接続時の対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGMXG,SGMMV※,SGM7J,SGM7P※,SGM7A,SGM7G,SGMJV,SGMAV,SGMPS※,SGMGV,SGMSV(※のモータに接続する場合は中継タイプ・モータ側は必要ありません)形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結、中継接続時は中継(サーボパック・中間側)許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V、中継接続時はΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CMP10相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CMP10相当ダイヤトレンド
10,350税込11,385
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
10,280税込11,308
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品>ダイヤトレンド
9,120税込10,032
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプダイヤトレンド
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品>ダイヤトレンド
13,200税込14,520
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CMP00相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CMP00相当ダイヤトレンド
8,760税込9,636
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  負荷側  可動  JZSP-C7PA2D相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 負荷側 可動 JZSP-C7PA2D相当ダイヤトレンド
18,300税込20,130
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CVP01相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CVP01相当ダイヤトレンド
8,980税込9,878
1本
11日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CSP29相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP29相当ダイヤトレンド
18,450税込20,295
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  可動  JZSP-CVP12相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CVP12相当ダイヤトレンド
11,170税込12,287
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
8,570税込9,427
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  固定  JZSP-CVP02相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 固定 JZSP-CVP02相当ダイヤトレンド
8,980税込9,878
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G,SGMGV,SGMSV(※SGMSV-70Aはストレートプラグのみ対応)形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプダイヤトレンド
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR41-接続用ダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(D-SUB25P)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用ダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR41-接続用ダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(D-SUB9P)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pプラグ接続 DCR41-接続用 ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pプラグ接続 DCR41-接続用ダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(D-SUB9P) 計算機リンクユニット側用長距離通信用コンバータ
クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pレセプタクル接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9Pレセプタクル接続 DCR42-接続用 終端抵抗ありダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB9P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 終端抵抗あり ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB25Pプラグ接続 DCR42-接続用 終端抵抗ありダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB25P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
クロ質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
3日以内出荷
MELSEC-QnA/ACPU/FX(D-SUB25P)/AモーションコントローラCPU対応長距離用コンバータ
クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CVP11相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CVP11相当ダイヤトレンド
11,170税込12,287
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  負荷側  可動  JZSP-C7M12F相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 可動 JZSP-C7M12F相当ダイヤトレンド
9,600税込10,560
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  可動  JZSP-CSP21相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 可動 JZSP-CSP21相当ダイヤトレンド
10,450税込11,495
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  反負荷側  固定  JZSP-C7M23G相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M23G相当ダイヤトレンド
8,220税込9,042
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CSM32相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CSM32相当ダイヤトレンド
10,160税込11,176
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-06A,SGMAV-02A,SGMAV-04A,SGMAV-06A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  可動  JZSP-CSP25相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CSP25相当ダイヤトレンド
18,450税込20,295
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-V
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
14,850税込16,335
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲半径仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結  固定  JZSP-CVP06相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CVP06相当ダイヤトレンド
17,950税込19,745
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当>ダイヤトレンド
30,120税込33,132
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>ダイヤトレンド
24,000税込26,400
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03ENCBL**M-A-H相当品>ダイヤトレンド
9,070税込9,977
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136(B),0236(B),0336(B)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  反負荷側  可動  JZSP-U7B24相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当ダイヤトレンド
10,280税込11,308
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
18,030税込19,833
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
関連キーワード
...