カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(1,601)
  • 大阪魂(753)
  • コガネイ(676)
  • StarTech.com(186)
  • CKD(154)
  • エスコ(144)
  • omron(オムロン)(117)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(116)
  • SUS(エスユーエス)(114)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(110)
  • RS PRO(94)
  • サンワサプライ(90)
  • ブロードウォッチ(84)
  • SHIMANO(シマノ)(78)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(66)
  • TOA(63)
  • LAMP(スガツネ工業)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • TRUSCO(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-m4」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグダイヤトレンド
67,900税込74,690
1セット
当日出荷から3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,500税込13,750
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-422ケーブル端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,500税込13,750
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)1.5クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔D-SUB25PメスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1本
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)0.15クロ規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P結線ストレート
アンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用 ダイヤトレンドアンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用ダイヤトレンド
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
DAP-A2W6専用オプションアンテナ(型式:DOAT-DB0306(4M))を壁またはポールに取り付けることができます。壁取り付けタイプかポール取り付けタイプか用途に応じてお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
4,200税込4,620
1本
3日以内出荷
シーケンサ側D-SUB25P オス→D-SUB25P メスコネクタ変換アダプタ
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱電機株式会社製 FX-422CAB0と接続時に使用できます規格RS-422アダプタ端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB25P メス
長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータダイヤトレンド
26,200税込28,820
1セット
3日以内出荷
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWGクロ質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9備考RS-232Cデバイスの通信距離延長、RS-485/RS-422機器との接続可能規格RS-232C⇔RS-485/RS-422コンバータユニット消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ USBコンバータケーブルセット ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ USBコンバータケーブルセットダイヤトレンド
29,920税込32,912
1セット
3日以内出荷
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWGDIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
4,600税込5,060
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
54,200税込59,620
1セット
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(5m)、DAC01R2L、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きケーブル長(m)5セット内容D-SUB25P→ハーフピッチ14P変換ケーブル、D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
50,000税込55,000
1セット
3日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DAC01R2L、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きケーブル長(m)3セット内容D-SUB25P→ハーフピッチ14P変換ケーブル、D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
21,600税込23,760
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
24,030税込26,433
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CF2M00相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CF2M00相当ダイヤトレンド
5,150税込5,665
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
21,000税込23,100
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
19,570税込21,527
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-CF2M20相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-CF2M20相当ダイヤトレンド
6,360税込6,996
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
25,340税込27,874
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
28,430税込31,273
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
12,480税込13,728
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-JP3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
13,600税込14,960
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-JR5034,HF-JP5034性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
26,080税込28,688
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
25,670税込28,237
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
29,630税込32,593
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
23,000税込25,300
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CF2M23相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CF2M23相当ダイヤトレンド
7,200税込7,920
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-V/Σ-7
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
24,450税込26,895
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  固定  JZSP-CF2M03相当 ダイヤトレンド安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CF2M03相当ダイヤトレンド
6,200税込6,820
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力固定対応モータΣ-V/Σ-7
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
22,570税込24,827
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWBRCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWBRCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
5,430税込5,973
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
35,390税込38,929
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A2-L相当品> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A2-L相当品>ダイヤトレンド
5,670税込6,237
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
38,550税込42,405
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
40,830税込44,913
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
33,690税込37,059
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
35,690税込39,259
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
32,100税込35,310
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル