カテゴリ
- メカニカル部品(392)
- FA担当者のオススメ新商品(382)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(1,493)
- BIGM(丸山製作所)(1,204)
- KITO(キトー)(1,102)
- omron(オムロン)(462)
- ホンダ(373)
- コガネイ(355)
- エスコ(346)
- CKD(312)
- Panasonic(パナソニック)(271)
- 徳武産業(269)
- メディアカバーマーケット(268)
- VISHAY(234)
- 富士電機(182)
- 廣杉計器(176)
- SHIMANO(シマノ)(148)
- コクヨ(137)
- アサヒシューズ(137)
- イスカル(133)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「3e」の検索結果

三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥8,630税込¥9,4931本当日出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥12,550税込¥13,8051本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥22,180税込¥24,3981本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥20,340税込¥22,3741本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥14,680税込¥16,1481本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024,3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥15,870税込¥17,4571本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥15,050税込¥16,5551本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,740税込¥15,1141本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥7,770税込¥8,5471本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥15,680~税込¥17,248~1本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H-MTH相当品>
ダイヤトレンド¥6,580~税込¥7,238~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥19,490税込¥21,4391本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B,HC-RFS203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品)
ダイヤトレンド¥4,630~税込¥5,093~1本10日以内出荷から16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥15,940~税込¥17,534~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥20,120税込¥22,1321本11日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS1524,HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-L相当品)
ダイヤトレンド¥12,150~税込¥13,365~1本16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)
ダイヤトレンド¥18,600~税込¥20,460~1本16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥6,580~税込¥7,238~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥14,030~税込¥15,433~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥13,220税込¥14,5421本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥17,040税込¥18,7441本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HG-JR353,HF-SP301,352,HF-JP353性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥22,180税込¥24,3981本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-UR202,HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥20,870税込¥22,9571本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR203,HC-RP203,HC-RFS203性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥15,050税込¥16,5551本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-UR72,HC-LP52,HC-UP72,HC-SFS524,1024性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-JP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥15,530税込¥17,0831本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥15,470税込¥17,0171本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR103,153,HG-UR152,HC-LP102,152,HC-RP103,153,HC-UP152,HC-SFS81,102,152,103,153,1524,HC-LFS102,152,HC-RFS103,153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UR/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥21,020税込¥23,1221本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR203,HC-RP203性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥19,950税込¥21,9451本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-J3W03PWCBL**M-A-H相当品>
ダイヤトレンド¥5,590税込¥6,1491本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥18,080税込¥19,8881本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥12,680税込¥13,9481本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR51,52,524,1024,HG-JR53,73,534,734,1034,HF-SP51,52,524,1024,HF-JP53,73,534,734,1034性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥18,490税込¥20,3391本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥14,030~税込¥15,433~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥20,230~税込¥22,253~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥8,890税込¥9,7791本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-Hケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-H相当品)
ダイヤトレンド¥4,630~税込¥5,093~1本16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 反負荷側引き出し仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-H
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥17,040税込¥18,7441本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥15,330税込¥16,8631本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-JR5034,HF-JP5034性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥21,020税込¥23,1221本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-RFS203性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル