カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • 理研計器(32)
  • ホンダ(12)
  • CF POSH(10)
  • 山金工業(8)
  • Hongfa(ホンファ)(7)
  • SMC(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • KSフィルター(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 富士電機(3)
  • 扶桑精機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • RIDEA(3)
  • CKD(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4hf1」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    6,580税込7,238
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    14,030税込15,433
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    20,230税込22,253
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    41,190税込45,309
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP11K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    37,900税込41,690
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR8014,HG-JR9034,HG-JR11K1M4,HG-JR12K14,HF-JP9034,HF-JP11K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    40,770税込44,847
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,8014,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    37,180税込40,898
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,8014,9034,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP703,9034,11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    43,430税込47,773
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR801,903,15K1M4,HF-JP903,15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の7.5倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    40,570税込44,627
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR801,903,15K1M4,HF-JP903,15K1M4性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

    ダイヤトレンド
    40,300税込44,330
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR801,903,15K1M4,HF-JP903,15K1M4性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    44,200税込48,620
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-JR801,903,15K1M4,HF-JP903,15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の7.5倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
hf100特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hf100