カテゴリ
- パソコン/周辺機器(281)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(12)
- ニチコン(166)
- omron(オムロン)(144)
- RS PRO(99)
- サンワサプライ(86)
- SKC(環境測定)(78)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- 日本ケミコン(49)
- 東芝(43)
- VISHAY(33)
- Ruby-con(33)
- NB(日本ベアリング)(30)
- 三商(30)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(30)
- アズワン(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
- TORAY(東レ)(20)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- パピルスカンパニー(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(103)
「50μ」の検索結果

光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1色ブルータイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。芯数1タイプ盤内タイプコネクタ形状SCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/2芯)
ダイヤトレンド¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷から4日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から4日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥8,298~税込¥9,128~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状LCコネクタ⇔FCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状両端FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/2芯)
ダイヤトレンド¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/2芯)
ダイヤトレンド¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端FCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。芯数2規格OM3コネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端LCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯)
ダイヤトレンド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー