カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(393)
  • メカニカル部品(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(120)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(212)
  • エスコ(3,475)
  • 大阪魂(2,218)
  • 三菱電機(919)
  • KITO(キトー)(880)
  • BIGM(丸山製作所)(855)
  • ヤンマー(730)
  • Panasonic(パナソニック)(688)
  • コガネイ(616)
  • CKD(443)
  • RS PRO(404)
  • omron(オムロン)(397)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](387)
  • TRUSCO(385)
  • ニッセイ(366)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(352)
  • サンワサプライ(323)
  • IDEC(和泉電気)(300)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(284)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50M」の検索結果

528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル

    ダイヤトレンド
    41,430税込45,573
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
    用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド

    MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル

    ダイヤトレンド
    17,890税込19,679
    1セット
    3日以内出荷
    MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。 1 : N接続 (分配器使用) 三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ) 三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
    用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブル ダイヤトレンド

    三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブル

    ダイヤトレンド
    41,430税込45,573
    1セット
    3日以内出荷
    エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
    用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル ダイヤトレンド

    三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル

    ダイヤトレンド
    41,430税込45,573
    1セット
    3日以内出荷
    エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル(2線式)。RS-485(MODBUS RTU)通信対応
    用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル ダイヤトレンド

    三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル

    ダイヤトレンド
    45,130税込49,643
    1セット
    3日以内出荷
    エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F側:D-SUB9P レセプタクル。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
    用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔D-SUB9P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンド

    ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源

    ダイヤトレンド
    2,790税込3,069
    1台
    当日出荷
    入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m
    入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24出力電流(A)0.5出力電力(W)12出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    芯数1ブルータイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    芯数1タイプ盤内タイプコネクタ形状SCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード適合用途盤内用
  • USB延長ユニットUSBエクステンダー ダイヤトレンド

    USB延長ユニットUSBエクステンダー

    ダイヤトレンド
    75,390税込82,929
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応。USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
    用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1Aケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7使用温度(℃)0~50対応OSWindows/Mac OS/Linux等定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m)保存温度(℃)-20~70保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと最大延長(m)100通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス)使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    3,800税込4,180
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯)

    ダイヤトレンド
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/4芯)

    ダイヤトレンド
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    タイプ補強タイプコネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数4使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    芯数2タイプ盤内タイプコネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード適合用途盤内用
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    芯数2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバーファイバータイプマルチモード
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    3,800税込4,180
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯)

    ダイヤトレンド
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コネクタ形状両端FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    芯数2規格OM3コネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)

    ダイヤトレンド
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
    コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-FC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    芯数2タイプ可動タイプ規格OM3コネクタ形状両端DLCコネクタ使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯)

    ダイヤトレンド
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
  • 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
    タイプ可動タイプコネクタ形状両端FCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/屋内用(補強)/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
...