カテゴリ

  • メカニカル部品(539)
  • FA担当者のオススメ新商品(534)
  • パソコン/周辺機器(389)
  • 制御機器(129)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(291)
  • 大阪魂(7,828)
  • エスコ(6,752)
  • メディアカバーマーケット(3,120)
  • BIGM(丸山製作所)(2,297)
  • コガネイ(1,978)
  • KITO(キトー)(1,513)
  • 黒田精工(1,512)
  • TRUSCO(1,339)
  • omron(オムロン)(817)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(704)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](702)
  • RS PRO(670)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(662)
  • サンワサプライ(642)
  • CKD(614)
  • StarTech.com(601)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](565)
  • ParkerTAIYO(487)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(181)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5m」の検索結果

1,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル 5m

    ダイヤトレンド
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)5プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m

    ダイヤトレンド
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンド

    USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m

    ダイヤトレンド
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m

    ダイヤトレンド
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属 ダイヤトレンド

    MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P) インタフェースコンバータケーブル 5m オプション付属

    ダイヤトレンド
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    38,500税込42,350
    1本
    当日出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 USB Type-A
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    1,500税込1,650
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    6,100税込6,710
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB9P
    クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    41,700税込45,870
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
  • 三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル

    ダイヤトレンド
    10,380税込11,418
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
    用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    1,700税込1,870
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応ストレートケーブル
    ブラック規格カテゴリ6構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱インバータ対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    三菱GOT1000⇔インバータ/分配器用ケーブル D-SUB9P⇔RJ-45、RS-422ケーブル(3m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    5,360税込5,896
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    44,800税込49,280
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DINV-485CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    1,700税込1,870
    1本
    3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応クロスケーブル
    ブラック規格カテゴリ6構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • USBリピーターケーブル ダイヤトレンド

    USBリピーターケーブル

    ダイヤトレンド
    4,400税込4,840
    1本
    当日出荷
    USB延長 USB2.0対応 USBリピーターケーブル(5m)
    用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、このリピータケーブルを使用することによりデバイス間を最長30mまで延長可能ですクロ質量(g)250規格USB電圧(V)DC5電源バスパワーケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50保存温度(℃)-30~80消費電流(mA)60保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子USB A-Type(メス) ⇔ USB A-Type通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線USB使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0準拠
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    6,100税込6,710
    1本
    3日以内出荷
    MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB25P
    クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    48,000税込52,800
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DINV-485CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
  • 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル ダイヤトレンド

    三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル

    ダイヤトレンド
    10,380税込11,418
    1セット
    3日以内出荷
    エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル(2線式)。RS-485(MODBUS RTU)通信対応
    用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋外用 H-PCFタイプ

    ダイヤトレンド
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋外用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
    ケーブル外径(Φmm)2.2±0.2コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル ダイヤトレンド

    三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル

    ダイヤトレンド
    14,080税込15,488
    1セット
    3日以内出荷
    エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F側:D-SUB9P レセプタクル。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
    用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔D-SUB9P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    45,400税込49,940
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子D-SUB9P オス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド

    MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル

    ダイヤトレンド
    5,740税込6,314
    1セット
    3日以内出荷
    MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。 1 : N接続 (分配器使用) 三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ) 三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
    用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    6,100税込6,710
    1本
    3日以内出荷
    MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側ハーフピッチ14P
    クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブル ダイヤトレンド

    三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブル

    ダイヤトレンド
    10,380税込11,418
    1セット
    3日以内出荷
    エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応
    用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    5,360税込5,896
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(有)、DTR/DSR制御(有)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    48,600税込53,460
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    適合用途盤内用
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    51,700税込56,870
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    適合用途盤内用
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
  • デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    デジタル表示器対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    3日以内出荷
    デジタル表示器 GP-4105/GP-4115T⇔三菱QnA/ACPU用RS-232Cケーブル(0.15m) バラ線⇔D-SUB9P
    クロ備考DAFXIH-CABVと組み合わせて使用 デジタル表示器GP-4105/GP-4115TのRS-232CポートをD-SUB9P オスに変換するためのインタフェースケーブルです規格RS-232Cケーブル長(m)0.15端子バラ線⇔D-SUB9P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1セット
    3日以内出荷
    DAFXIH-CABV、DFX0-CABV側:D-SUB9P プラグ⇔GOT側:バラ線 RS-232Cケーブル
    用途三菱表示器GT1030、GT1020のシーケンサ接続用RS-232CポートをD-SUB9P プラグに変換するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-232Cケーブル端子D-SUB9P プラグ⇔バラ線
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ

    ダイヤトレンド
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
    適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ

    ダイヤトレンド
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
    適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    54,900税込60,390
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(S75)…三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属 コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m、(I)…三菱インバータPUコネクタ接続用RS-485コネクタ変換ケーブルDINV-485CAB付属 コネクタ形状:RJ-45⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:1.5m
  • シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンド

    シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)

    ダイヤトレンド
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
    仕様光コード数:2イエローRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125コネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
...