カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • CKD(20)
  • 大阪魂(18)
  • 音羽電機工業(8)
  • マスプロ電工(4)
  • KSフィルター(4)
  • 昭電(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
  • PROST's(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 貝印(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 自重堂(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ガードロック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KA-S4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用PoEサージプロテクター ダイヤトレンド屋外用PoEサージプロテクターダイヤトレンド
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
DSGP-PS1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋外用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。IP67の保護構造により耐候性に優れ、屋外への設置が可能です。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失:-20dB(10MHz/100MHz)適合取付方法:壁掛け取り付け質量(g)本体:260ポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)電力(W)動作:90(MAX)反応時間1ns材質(ケース)IP67 アルミニウム保存温度(℃)-40~85ケーブル対応LAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP Φ4.3~6.4動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~95%RH、結露なきこと保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度透過:2.5Gbps(MAX)挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)動作電圧(V)60DC(MAX)動作電流(A)2ペア:1、4ペア:2(MAX)
屋内用PoEサージプロテクター ダイヤトレンド屋内用PoEサージプロテクターダイヤトレンド
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
DSGP-P1は、最大2.5Gbpsの高速データ通信とIEEE802.3af/at/bt規格に対応したPoE機器を雷サージや異常電圧から保護する屋内用サージプロテクター(SPD)です。-40~85℃の広い動作温度範囲に対応し、過酷な環境下でも安定した保護性能を発揮します。10kAの放電電流(8/20μs)に耐え、20kV(Line-GND)/4kV(Line-Line)の高い保護レベルを備えています。
仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失(10MHz/100MHz):-20dB、透過伝送速度(MAX):2.5Gbps適合取付方法:壁掛け取り付けポート数2適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)電力(W)(最大動作)90反応時間1ns本体質量(g)130材質(ケース)アルミニウム保存温度(℃)-40~85ケーブルLAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP動作温度(℃)-40~85最大放電電流(8/20μs)(kA)10RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと動作電圧(V)(最大)60DC保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと動作電流(A)(最大)2ペア:1、4ペア:2
防犯カメラカテゴリ