カテゴリ
- メカニカル部品(42)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(1,752)
- SMC(360)
- 明工社(170)
- 日産ネジ(103)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
- エスコ(65)
- 三興マテリアルサプライ(55)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- CKD(42)
- 椿本チエイン(42)
- 鶴見製作所(40)
- 八幡ねじ(38)
- New-Era(ニューエラー)(35)
- 日東工業(34)
- THK(31)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- omron(オムロン)(27)
- サトーパーツ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「M6 P3」の検索結果

三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥2,100税込¥2,3101本当日出荷三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔MELSEC-Q/QモーションCPU(MD6P)間接続RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔ミニDIN6P オス結線クロス
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル
ダイヤトレンド¥6,900税込¥7,5901本当日出荷三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)色クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥9,000税込¥9,9001本3日以内出荷デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱Q/QモーションCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ備考ZC9CBQ31対応品規格RS-232Cケーブル長(m)3端子バラ線⇔ミニDIN6P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷三菱表示器 F920GOT-BBD5-K(D-SUB9P)⇔MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN6P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
産業用無線LANアダプタ
ダイヤトレンド¥98,900税込¥108,7901台当日出荷IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥10,280税込¥11,3081本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥11,870税込¥13,0571本11日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥28,500税込¥31,3501本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
ダイヤトレンド¥25,730税込¥28,3031本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥30,950税込¥34,0451本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥34,520税込¥37,9721本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
ダイヤトレンド¥15,630税込¥17,1931本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥18,580税込¥20,4381本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥17,530税込¥19,2831本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-JP3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥16,880税込¥18,5681本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥20,330税込¥22,3631本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥22,590税込¥24,8491本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HG-JR353,HF-SP301,352,HF-JP353性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
ダイヤトレンド¥25,470税込¥28,0171本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥22,330税込¥24,5631本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,5024,HG-JR353,HF-SP301,352,HF-JP353性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥28,080税込¥30,8881本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥34,080税込¥37,4881本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥30,430税込¥33,4731本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
ダイヤトレンド¥17,980税込¥19,7781本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP301,352性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
ダイヤトレンド¥18,230税込¥20,0531本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP301,352性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥19,680税込¥21,6481本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP301,352性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥20,120税込¥22,1321本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP301,352性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥24,980税込¥27,4781本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥24,570税込¥27,0271本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥36,490税込¥40,1391本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥51,120税込¥56,2321本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥35,830税込¥39,4131本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥50,680税込¥55,7481本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥10,020税込¥11,0221本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥10,020税込¥11,0221本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥10,280税込¥11,3081本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥38,850税込¥42,7351本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥45,700税込¥50,2701本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-RR353,503,HG-UR352,502,HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HS-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥26,530税込¥29,1831本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥22,580税込¥24,8381本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3/J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥38,190税込¥42,0091本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP302,HC-RP353,503,HC-UP352,502,HA-LP502,HC-SFS502,5024,HC-LFS302,HC-RFS353,503,HC-UFS352,502,HA-LFS502性能【屈曲】固定形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル