カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • SMC(783)
  • CKD(58)
  • 東海キャスター(33)
  • ニッセイ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • ベルポニー(19)
  • Festo(18)
  • 日動工業(15)
  • 東洋バルヴ(15)
  • エム・あい(12)
  • フェデポリマーブル(12)
  • コフロック(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • KITO(キトー)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • イスカル(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N20L」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
13,340税込14,674
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
12,150税込13,365
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
15,180税込16,698
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
13,480税込14,828
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
33,590税込36,949
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
54,490税込59,939
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST5024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
35,040税込38,544
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
39,980税込43,978
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST5024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
26,370税込29,007
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
24,900税込27,390
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-ST52W,HK-ST102W,HK-ST524W,HK-ST1024W,HK-ST1724W,HK-ST2024AW,HK-ST3024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
36,780税込40,458
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP301,352性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
43,490税込47,839
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>ダイヤトレンド
41,490税込45,639
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HC-RP203性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
50,880税込55,968
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
52,030税込57,233
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-RR203,HC-RP203性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
58,030税込63,833
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-UR202,HC-LP202,HC-UP202性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/HC-UP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
モーター(原動機)カテゴリ