カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(4)
  • オーム電機(190)
  • サンワサプライ(165)
  • カシムラ(150)
  • StarTech.com(135)
  • ブロードウォッチ(132)
  • エレコム(98)
  • JAPANNEXT(93)
  • ATEN(92)
  • 多摩電子(89)
  • CONTEC(コンテック)(61)
  • OWLTECH(オウルテック)(55)
  • ELPA(54)
  • omron(オムロン)(53)
  • マリンテック(51)
  • グリーンハウス(47)
  • DAYTONA(デイトナ)(43)
  • YAMAZEN(山善)(42)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • unitech(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB DC」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
20,700税込22,770
1本
当日出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)100規格RS-485⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)ダイヤトレンド(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1個
当日出荷
RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
16,800税込18,480
1本
当日出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
20,700税込22,770
1本
当日出荷
パナソニック製FA機器 PLC・FP1シリーズ対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)80規格RS-422⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子丸型専用8P オス⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱表示器GOT対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
16,800税込18,480
1本
当日出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2付属品ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1クロ質量(g)110規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
USBリピーターケーブル ダイヤトレンドUSBリピーターケーブルダイヤトレンド
4,400税込4,840
1本
当日出荷
USB延長 USB2.0対応 USBリピーターケーブル(5m)
用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、このリピータケーブルを使用することによりデバイス間を最長30mまで延長可能ですケーブル長(m)5クロ質量(g)250規格USB電圧(V)DC5電源バスパワー使用温度(℃)-10~50保存温度(℃)-30~80消費電流(mA)60保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子USB A-Type(メス) ⇔ USB A-Type通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線USB使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0準拠
三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
17,300税込19,030
1本
当日出荷
三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 イーサネット⇔USBコンバータケーブル(2m)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)90規格イーサネット⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~60対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBコネクタ:16.7×48×9、RJ-45コネクタ:12×33×12、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~70消費電流(mA)220保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、イーサネット側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev3.0準拠(Rev2.0でも使用可能)
パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)
16,800税込18,480
1本
当日出荷
パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
当日出荷
パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3クロ質量(g)本体:45、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)30保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換>通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
PC側USBType-A接続用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル DIFU-RS24A組合せ専用 ダイヤトレンドPC側USBType-A接続用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル DIFU-RS24A組合せ専用ダイヤトレンド
19,400税込21,340
1本
当日出荷
パソコン側 D-SUB9P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2m) コネクタ変換
クロ質量(g)110備考DIFU-RS24Aをお持ちの方がパソコン側USB A-Typeと接続するためのケーブルです規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type SUB9P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
USB延長ユニットUSBエクステンダー ダイヤトレンドUSB延長ユニットUSBエクステンダーダイヤトレンド
75,390税込82,929
1セット
3日以内出荷
【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1Aケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7使用温度(℃)0~50対応OSWindows/Mac OS/Linux等定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m)保存温度(℃)-20~70保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと最大延長(m)100通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス)使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ USBコンバータケーブルセット ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ USBコンバータケーブルセットダイヤトレンド
29,920税込32,912
1セット
3日以内出荷
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWGDIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
20,700税込22,770
1本
3日以内出荷
三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:105、USBケーブル:150規格RS-422⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42.5×12、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN8P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:ミニDIN8P オス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
20,300税込22,330
1本
3日以内出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:105、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:D-SUB9P メス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
16,800税込18,480
1本
3日以内出荷
パナソニック製FA機器 PLC・FP10SHシリーズ対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
24,200税込26,620
1本
3日以内出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:115、USBケーブル:150規格RS-485⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:RJ-45、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
20,300税込22,330
1本
3日以内出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:135、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:ミニDIN6P オス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠