カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • TDK(10)
  • 三菱電機(7)
  • ケナメタル(6)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 日東工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ミニター(4)
  • KSフィルター(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • サプリナ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 興研(3)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • 東日興産(TN)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1005」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-H相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥8,070税込¥8,877
    1本
    10日以内出荷から16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥8,840税込¥9,724
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥5,380税込¥5,918
    1本
    32日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥8,840税込¥9,724
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ>

    ダイヤトレンド
    ¥8,840税込¥9,724
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A1-L 相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A1-L 相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥10,300税込¥11,330
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥12,500税込¥13,750
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEP2CBL**M-A1-H相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥15,930税込¥17,523
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥12,500税込¥13,750
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ>

    ダイヤトレンド
    ¥15,930税込¥17,523
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><固定><2ケーブルタイプ>

    ダイヤトレンド
    ¥12,500税込¥13,750
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A1-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダケーブル<直結><負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEP1CBL**M-A1-H相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥15,930税込¥17,523
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥13,590税込¥14,949
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の8倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A1-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ><MR-AEPB2CBL**M-A1-H相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥26,830税込¥29,513
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A1-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><可動><1ケーブルタイプ><MR-AEPB1CBL**M-A1-H相当品>

    ダイヤトレンド
    ¥26,830税込¥29,513
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)71.4以上定格温度(℃)105、105、105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><負荷側><可動><2ケーブルタイプ>

    ダイヤトレンド
    ¥26,830税込¥29,513
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ