カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ナカバヤシ(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- SHUTER(1)
「a9-520」の検索結果
特価

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
ダイヤトレンド¥20,330~税込¥22,363~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>
ダイヤトレンド¥25,230~税込¥27,753~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル